曜日別特売

フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW40-06E

フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW40-06E - SMC
ボディサイズ40オートドレン仕様オートドレンなし内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
設定圧力(MPa)
流れ方向
ねじの種類
圧力計
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23217943AW40-06E-12-B(06) 3/4(1) 0.02~0.2(-)左→右(-) Rc(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)
13,420
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
23217959AW40-06E-12N-B(06) 3/4(1) 0.02~0.2(-)左→右(-) Rc(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)
13,420
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
23217968AW40-06E-6W-B(06) 3/4(-) 0.05~0.85(-)左→右(-) Rc(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)
13,490
取扱い終了
返品不可
42010168AW40-06E-RW-BRc3/40.05~0.85-Rc角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)
12,890
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする