SMC
フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW60-F10BD
取付け方法
(B) ブラケット付
設定圧力単位
(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPa
ケース
(8) レベルゲージ付金属ケース
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
ねじの種類
排気機構
圧力計
設定圧力(MPa)
オートドレン仕様
流れ方向
ボディサイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23218284
AW60-F10BD-18-B
CADデータダウンロード
(10) 1
(F) G
(-) リリーフタイプ
(-) 圧力計なし
(1) 0.02~0.2
(D) N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
(-)左→右
60
¥24,150
¥
22,980
¥25,278
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください