曜日別特売

フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW60-N10G

フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW60-N10G - SMC
ドレン排出口(-) ドレンコック付内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
ねじの種類
排気機構
圧力計
設定圧力(MPa)
オートドレン仕様
流れ方向
ボディサイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23218905AW60-N10G-12-B(10) 1(N) NPT(-) リリーフタイプ(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)(1) 0.02~0.2オートドレンなし(-)左→右60
19,090
17,980
19,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
23218914AW60-N10G-2-B-X440(10) 1(N) NPT(-) リリーフタイプ(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)(-) 0.05~0.85オートドレンなし(-)左→右60
39,600
取扱い終了
返品不可
23218923AW60-N10G-8Z-B-X425(10) 1(N) NPT(-) リリーフタイプ(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)(-) 0.05~0.85オートドレンなし(-)左→右60
33,390
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする