曜日別特売

フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW60-06E

フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW60-06E - SMC
管接続口径(06) 3/4設定圧力(MPa)(1) 0.02~0.2流れ方向(-)左→右ボディサイズ60ねじの種類(-) Rcドレン排出口(-) ドレンコック付設定圧力単位(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPaオートドレン仕様オートドレンなしケース(2) 金属ケース圧力計(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)排気機構(-) リリーフタイプ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23219237AW60-06E-12-B
19,090
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
23219237AW60-06E-12-B61161750AW60-06E-12-DAW60-06E-12-B AW60(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可) SMC 61161750AW60(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)SMC1個
18,980
税込20,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする