曜日別特売

フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW60-10BCE

フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW60-10BCE - SMC
取付け方法(B) ブラケット付設定圧力単位(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPaケース(-) ポリカーボネートケース内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
ねじの種類
排気機構
圧力計
設定圧力(MPa)
オートドレン仕様
流れ方向
ボディサイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23219413AW60-10BCE-1-B(10) 1(-) Rc(-) リリーフタイプ(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)(1) 0.02~0.2(C) N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし(-)左→右60
23,430
22,980
25,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする