曜日別特売

フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW60-10BG

フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW60-10BG - SMC
取付け方法(B) ブラケット付設定圧力単位(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPa内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
ねじの種類
排気機構
圧力計
設定圧力(MPa)
オートドレン仕様
流れ方向
ボディサイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23219535AW60-10BG-12-B-X440(10) 1(-) Rc(-) リリーフタイプ(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)(1) 0.02~0.2オートドレンなし(-)左→右60
48,290
43,980
48,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
23219526AW60-10BG-NR-B(10) 1(-) Rc(N) ノンリリーフタイプ(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)(-) 0.05~0.85オートドレンなし(R)右→左60
18,920
取扱い終了
返品不可
23219544AW60-10BG-2-B-X425(10) 1(-) Rc(-) リリーフタイプ(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)(-) 0.05~0.85オートドレンなし(-)左→右60
31,960
取扱い終了
返品不可
23219553AW60-10BG-2-B-X440(10) 1(-) Rc(-) リリーフタイプ(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)(-) 0.05~0.85オートドレンなし(-)左→右60
40,150
取扱い終了
返品不可
23219569AW60-10BG-2J-B(10) 1(-) Rc(-) リリーフタイプ(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)(-) 0.05~0.85オートドレンなし(-)左→右60
19,820
取扱い終了
返品不可
23219578AW60-10BG-2J-B-X425(10) 1(-) Rc(-) リリーフタイプ(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)(-) 0.05~0.85オートドレンなし(-)左→右60
32,140
取扱い終了
返品不可
23219587AW60-10BG-8-B-X425(10) 1(-) Rc(-) リリーフタイプ(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)(-) 0.05~0.85オートドレンなし(-)左→右60
33,940
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする