フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW60-10CM

フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW60-10CM - SMC
取付取付オプションなし取付方式取付オプションなし機能逆流機能なし排気方式リリーフタイプ取付け方法取付オプションなしドレン排出口ドレンコック付設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85設定圧力単位(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPaケース(-) ポリカーボネートケース内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
ねじの種類
排気機構
圧力計
設定圧力(MPa)
オートドレン仕様
流れ方向
ボディサイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23219614AW60-10CM-B(10) 1(-) Rc(-) リリーフタイプ(M) 丸形圧力計(カラーゾーン付)(-) 0.05~0.85(C) N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし(-)左→右60
22,940
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする