フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW60-10E1

フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW60-10E1 - SMC
設定圧力単位(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPaケース(-) ポリカーボネートケース内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
ねじの種類
排気機構
圧力計
設定圧力(MPa)
オートドレン仕様
流れ方向
ボディサイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23219684AW60-10E1-1-B(10) 1(-) Rc(-) リリーフタイプ(E1) 出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し(1) 0.02~0.2オートドレンなし(-)左→右60
25,960
23,980
26,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
23219657AW60-10E1-JN-B(10) 1(-) Rc(N) ノンリリーフタイプ(E1) 出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し(-) 0.05~0.85オートドレンなし(-)左→右60
26,140
取扱い終了
返品不可
23219666AW60-10E1-R-B(10) 1(-) Rc(-) リリーフタイプ(E1) 出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し(-) 0.05~0.85オートドレンなし(R)右→左60
25,960
取扱い終了
返品不可
23219675AW60-10E1-W-B(10) 1(-) Rc(-) リリーフタイプ(E1) 出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し(-) 0.05~0.85オートドレンなし(-)左→右60
26,140
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする