SMC
フィルタレギュレータ/クリーン/低発塵 21-AW-Bシリーズ
内容量
1個
バスケットに入れる
24
件中 1~24件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
ねじの種類
排気機構
圧力計
設定圧力(MPa)
ボディサイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23221504
21-AW20-02BG-1J-B
Rc1/4
Rc
リリーフタイプ
丸形圧力計
0.02~0.2
20
¥19,680
¥
18,980
¥20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
23221477
21-AW20-02B-J-B
Rc1/4
Rc
リリーフタイプ
圧力計なし
0.05~0.85
20
¥7,420
取扱い終了
返品不可
23221486
21-AW20-02BG-J-B
Rc1/4
Rc
リリーフタイプ
丸形圧力計
0.05~0.85
20
¥19,680
取扱い終了
返品不可
23221495
21-AW20-02BG-JN-B
Rc1/4
Rc
ノンリリーフタイプ
丸形圧力計
0.05~0.85
20
¥19,680
取扱い終了
返品不可
23221513
21-AW20K-02B-J-B
Rc1/4
Rc
リリーフタイプ
圧力計なし
0.05~0.85
20
¥7,420
取扱い終了
返品不可
23221529
21-AW20K-02BG-J-B
Rc1/4
Rc
リリーフタイプ
丸形圧力計
0.05~0.85
20
¥19,680
取扱い終了
返品不可
23221538
21-AW20K-02BG-JN-B
Rc1/4
Rc
ノンリリーフタイプ
丸形圧力計
0.05~0.85
20
¥19,680
取扱い終了
返品不可
23221547
21-AW20K-02BG-JR-B
Rc1/4
Rc
リリーフタイプ
丸形圧力計
0.05~0.85
20
¥19,680
取扱い終了
返品不可
23221556
21-AW30-03-J-B
Rc3/8
Rc
リリーフタイプ
圧力計なし
0.05~0.85
30
¥10,230
取扱い終了
返品不可
23221565
21-AW30-03BG-J-B
Rc3/8
Rc
リリーフタイプ
丸形圧力計
0.05~0.85
30
¥22,720
取扱い終了
返品不可
23221574
21-AW30K-F03B-JN-B
G3/8
G
ノンリリーフタイプ
圧力計なし
0.05~0.85
30
¥10,450
取扱い終了
返品不可
23221583
21-AW30K-02B-JN-B
Rc1/4
Rc
ノンリリーフタイプ
圧力計なし
0.05~0.85
30
¥10,450
取扱い終了
返品不可
23221599
21-AW30K-02G-J-B
Rc1/4
Rc
リリーフタイプ
丸形圧力計
0.05~0.85
30
¥22,500
取扱い終了
返品不可
23221608
21-AW30K-03B-JN-B
Rc3/8
Rc
ノンリリーフタイプ
圧力計なし
0.05~0.85
30
¥10,450
取扱い終了
返品不可
23221617
21-AW30K-03BG-J-B
Rc3/8
Rc
リリーフタイプ
丸形圧力計
0.05~0.85
30
¥22,720
取扱い終了
返品不可
23221626
21-AW30K-03G-J-B
Rc3/8
Rc
リリーフタイプ
丸形圧力計
0.05~0.85
30
¥22,500
取扱い終了
返品不可
23221635
21-AW40-F04BG-J-B
G1/2
G
リリーフタイプ
丸形圧力計
0.05~0.85
40
¥26,810
取扱い終了
返品不可
23221644
21-AW40-04B-J-B
Rc1/2
Rc
リリーフタイプ
圧力計なし
0.05~0.85
40
¥14,550
取扱い終了
返品不可
23221653
21-AW40-04B-JN-B
Rc1/2
Rc
ノンリリーフタイプ
圧力計なし
0.05~0.85
40
¥14,550
取扱い終了
返品不可
23221669
21-AW40-04BG-J-B
Rc1/2
Rc
リリーフタイプ
丸形圧力計
0.05~0.85
40
¥26,810
取扱い終了
返品不可
23221678
21-AW40-04BG-JN-B
Rc1/2
Rc
ノンリリーフタイプ
丸形圧力計
0.05~0.85
40
¥26,810
取扱い終了
返品不可
23221687
21-AW40-04G-J-B
Rc1/2
Rc
リリーフタイプ
丸形圧力計
0.05~0.85
40
¥26,570
取扱い終了
返品不可
23221696
21-AW40-06BG-J-B
Rc3/4
Rc
リリーフタイプ
丸形圧力計
0.05~0.85
40
¥27,530
取扱い終了
返品不可
23221705
21-AW40-06BG-JN-B
Rc3/4
Rc
ノンリリーフタイプ
丸形圧力計
0.05~0.85
40
¥27,530
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください