SMC SMCの コンプレッサー・空圧機器・ホース SMCの エアシリンダ SMCの ロッドレスシリンダ ブレーキ付メカジョイント式 ハイロッドレスシリンダ ML1Cシリーズ ML1C40G-1800HS ブレーキ付メカジョイント式 ハイロッドレスシリンダ ML1Cシリーズ ML1C40G-1800HS 注文コード 23324736 チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動 ストローク(mm)1800 左側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 ML1C40G-1800HS-XB11 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 23324736 ML1C40G-1800HS-XB11 CADデータダウンロード ¥265,320 ¥249,800 ¥249,800 ¥274,780 (税込) 20日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください エアシリンダ の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ(MY1C20-2~) SMC 税込¥45,078~ ¥40,980~ CY3B Series マグネット式ロッドレスシリンダ/基本形 SMC 税込¥84,678 ¥76,980 バスケットへ ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV25X1450シリーズ コガネイ 税込¥39,578~ ¥35,980~ SCPD3シリーズ ペンシルシリンダ CKD 税込¥3,259~ ¥2,963~ CM2K-Z Series エアシリンダ/ロッド回り止め形:単動・押出し、引込み SMC 税込¥8,578 ¥7,798 バスケットへ ステンレスシリンダ/耐水性向上タイプ CM5 Series SMC 税込¥16,478~ ¥14,980~ ステンレスシリンダ/耐水性向上タイプ CM5 Series SMC 税込¥18,678~ ¥16,980~ コンパクトシリンダ CKD 税込¥14,278 ¥12,980 バスケットへ ステンレスシリンダ/コンパクトタイプ CM5 Series SMC 税込¥9,018~ ¥8,198~ ステンレスシリンダ/コンパクトタイプ 複動/片ロッド CM5 Series SMC 税込¥9,348~ ¥8,498~ ステンレスシリンダ/コンパクトタイプ CM5 Series SMC 税込¥14,278~ ¥12,980~ 金具取付ボルト CM5 Series用取付金具 SMC 税込¥989~ ¥899~ 金具取付ボルト CM5 Series用取付金具 SMC 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ 金具取付ボルト CM5 Series用取付金具 SMC 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ フート金具 CM5 Series用取付金具 SMC 税込¥1,758~ ¥1,598~ フランジ金具 CM5 Series用取付金具 SMC 税込¥3,298~ ¥2,998~ クレビスピン CM5 Series用取付金具 SMC 税込¥802~ ¥729~ 揺動受け金具 CM5 Series用取付金具 SMC 税込¥1,208~ ¥1,098~ ステンレスシリンダ/耐水性向上タイプ CM5 Series SMC 税込¥10,998~ ¥9,998~ ステンレスシリンダ/耐水性向上タイプ CM5 Series SMC 税込¥14,278~ ¥12,980~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースコンプレッサー・空圧機器・ホースエアシリンダロッドレスシリンダメカジョイント式 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります メカジョイント式 マグネット式 スリット式 シェアする マイページ 最近見た商品