SMC SMCの コンプレッサー・空圧機器・ホース SMCの エアシリンダ SMCの ロッドレスシリンダ マグネット式ロッドレスシリンダ/基本形 CY3Bシリーズ CY3B10-144 複動 マグネット式ロッドレスシリンダ/基本形 CY3Bシリーズ CY3B10-144 注文コード 23352973 チューブ内径(Φmm)10 作動方式複動 標準ストローク(mm)144 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 CY3B10-144-XB13 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 23352973 CY3B10-144-XB13 ¥17,770 ¥16,980 ¥16,980 ¥18,678 (税込) 10日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください エアシリンダ の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity CY3B Series マグネット式ヘッド側カバーシリンダ/基本形 SMC 税込¥26,378 ¥23,980 バスケットへ CY3B Series マグネット式ヘッド側カバーシリンダ/基本形 SMC 税込¥41,778 ¥37,980 バスケットへ CY3B Series マグネット式ロッドレスシリンダ/基本形 SMC 税込¥84,678 ¥76,980 バスケットへ MY2H/HT Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ リニアガイド形 SMC 税込¥153,780 ¥139,800 バスケットへ ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV25X1450シリーズ コガネイ 税込¥39,578~ ¥35,980~ メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ(MY1C20-2~) SMC 税込¥45,078~ ¥40,980~ パワークランプシリンダ CKZ5T Series ベースタイプ SMC 税込¥53,878~ ¥48,980~ CKZT80 Series スリムラインパワークランプシリンダ クランプアーム SMC 税込¥16,478~ ¥14,980~ ストッパボルトキット CKZ5T/CKZ5N シリーズ用 SMC 税込¥2,528~ ¥2,298~ CKZT40 Series スリムラインパワークランプシリンダ クランプアーム SMC 税込¥7,038~ ¥6,398~ スイッチキット CKZ5T/CKZ5N シリーズ用 SMC 税込¥1,978~ ¥1,798~ NAAMS規格準拠パワークランプシリンダ CKZ5N SMC 税込¥131,780~ ¥119,800~ クランプアーム SMC 税込¥12,078~ ¥10,980~ CG1-Z1 Series エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド SMC 税込¥7,698 ¥6,998 バスケットへ SCPD3シリーズ ペンシルシリンダ CKD 税込¥3,259~ ¥2,963~ CM2K-Z Series エアシリンダ/ロッド回り止め形:単動・押出し、引込み SMC 税込¥8,578 ¥7,798 バスケットへ ステンレスシリンダ/耐水性向上タイプ CM5 Series SMC 税込¥16,478~ ¥14,980~ ステンレスシリンダ/耐水性向上タイプ CM5 Series SMC 税込¥18,678~ ¥16,980~ コンパクトシリンダ CKD 税込¥14,278 ¥12,980 バスケットへ ステンレスシリンダ/コンパクトタイプ CM5 Series SMC 税込¥9,018~ ¥8,198~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースコンプレッサー・空圧機器・ホースエアシリンダロッドレスシリンダマグネット式 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります メカジョイント式 マグネット式 スリット式 シェアする マイページ 最近見た商品