SMC
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・すべり軸受 CY1S-Zシリーズ CY1SG15-20Z
作動方式
複動
配管形式
(G) 集中配管形
ポートねじの種類
(-) Mねじ
ストローク(mm)
20
チューブ内径(Φmm)
15
ストッパ形式
(-) ダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23391437
CY1SG15-20Z
CADデータダウンロード
15
20
¥
36,410
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください