マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・すべり軸受 CY1S-Zシリーズ CY1SG15-250BZ

マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・すべり軸受 CY1S-Zシリーズ CY1SG15-250BZ SMC

チューブ内径(Φmm)15 作動方式複動 ストローク(mm)250 配管形式(G) 集中配管形 ポートねじの種類(-) Mねじ オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 ストッパ形式(B) ショックアブソーバ/アジャストボルト(先端金具):両端とも装着 内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
リード線(m)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
23391805 CY1SG15-250BZ-M9BAV
CADデータダウンロード
(-) 0.5 M9BAV 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
55,990
49,980
54,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
23391814 CY1SG15-250BZ-M9BV-X2423
CADデータダウンロード
(-) 0.5 M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
54,010
49,980
54,978 (税込)
15日以内出荷

返品不可
23391823 CY1SG15-250BZ-M9BWM-XB13
CADデータダウンロード
(M) 1 M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
55,390
49,980
54,978 (税込)
15日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする