曜日別特売

マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・すべり軸受 CY1S-Zシリーズ CY1SG32-350Z

マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・すべり軸受 CY1S-Zシリーズ CY1SG32-350Z - SMC
作動方式複動オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付配管形式(G) 集中配管形ポートねじの種類(-) Rcストローク(mm)350チューブ内径(Φmm)32ストッパ形式(-) ダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23400029CY1SG32-350Z-A93VL-X242332350(L) 3A93V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
91,470
82,980
91,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
23400038CY1SG32-350Z-M9BAZ32350(Z) 5M9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
95,870
87,980
96,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
23400047CY1SG32-350Z-M9BL-X242332350(L) 3M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
93,010
84,980
93,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
23400056CY1SG32-350Z-M9NW-X242332350(-) 0.5M9NW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
92,900
84,980
93,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする