SMC
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・すべり軸受 CY1S-Zシリーズ CY1SG32-500Z
作動方式
複動
配管形式
(G) 集中配管形
ポートねじの種類
(-) Rc
ストローク(mm)
500
チューブ内径(Φmm)
32
ストッパ形式
(-) ダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23400555
CY1SG32-500Z-M9NWV
CADデータダウンロード
32
500
¥
97,350
¥
88,980
¥
97,878
(税込)
15日以内出荷
返品不可
23400564
CY1SG32-500Z-X322
CADデータダウンロード
32
500
¥
99,660
¥
88,980
¥
97,878
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください