SMC
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・すべり軸受 CY1S-Zシリーズ CY1SG32-575Z
作動方式
複動
配管形式
(G) 集中配管形
ポートねじの種類
(-) Rc
ストローク(mm)
575
チューブ内径(Φmm)
32
ストッパ形式
(-) ダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23400607
CY1SG32-575Z
CADデータダウンロード
32
575
¥
93,060
¥
84,980
¥
93,478
(税込)
15日以内出荷
返品不可
23400616
CY1SG32-575Z-A93V
CADデータダウンロード
32
575
¥
97,130
¥
88,980
¥
97,878
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください