SMC
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・すべり軸受 CY1S-Zシリーズ CY1SG32-635BSZ
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動
ストローク(mm)
635
配管形式
(G) 集中配管形
ポートねじの種類
(-) Rc
ストッパ形式
(BS) ショックアブソーバ/アジャストボルト(先端金具):プレートA側&ダンパボルト(先端樹脂):プレートB側またはプレートC側
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23400756
CY1SG32-635BSZ-X322
CADデータダウンロード
¥
112,040
¥
98,980
¥
108,878
(税込)
15日以内出荷
返品不可
23400765
CY1SG32-635BSZ-X324
CADデータダウンロード
¥
107,200
¥
96,980
¥
106,678
(税込)
15日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください