マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・すべり軸受 CY1S-Zシリーズ CY1SG40-1000BZ

マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・すべり軸受 CY1S-Zシリーズ CY1SG40-1000BZ SMC

チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動 ストローク(mm)1000 配管形式(G) 集中配管形 ポートねじの種類(-) Rc ストッパ形式(B) ショックアブソーバ/アジャストボルト (先端金具):両端とも装着 内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
23401429 CY1SG40-1000BZ-A93L-X2423
CADデータダウンロード
147,510
139,800
153,780 (税込)
15日以内出荷

返品不可
23401438 CY1SG40-1000BZ-M9BW-X2423
CADデータダウンロード
149,600
139,800
153,780 (税込)
15日以内出荷

返品不可
23401447 CY1SG40-1000BZ-XB9
CADデータダウンロード
157,690
149,800
164,780 (税込)
15日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする