SMC
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・すべり軸受 CY1S-Zシリーズ CY1SG40-1500BSZ
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動
ストローク(mm)
1500
配管形式
(G) 集中配管形
ポートねじの種類
(-) Rc
ストッパ形式
(BS) ショックアブソーバ/アジャストボルト(先端金具):プレートA側&ダンパボルト(先端樹脂):プレートB側またはプレートC側
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23401867
CY1SG40-1500BSZ
CADデータダウンロード
¥
153,890
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
15日以内出荷
返品不可
23401876
CY1SG40-1500BSZ-M9BW
CADデータダウンロード
¥
160,050
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください