SMC
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・すべり軸受 CY1S-Zシリーズ CY1SG40-1500Z
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動
ストローク(mm)
1500
配管形式
(G) 集中配管形
ポートねじの種類
(-) Rc
ストッパ形式
(-) ダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
オートスイッチ追記号
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23401885
CY1SG40-1500Z-M9BAS-X210
CADデータダウンロード
(-) 0.5
M9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
(S) 1ヶ付
¥
158,680
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
15日以内出荷
返品不可
23401894
CY1SG40-1500Z-M9BVL-X2423
CADデータダウンロード
(L) 3
M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
(-) 2ヶ付
¥
154,440
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください