マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・すべり軸受 CY1S-Zシリーズ CY1SG40-600BZ

マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・すべり軸受 CY1S-Zシリーズ CY1SG40-600BZ SMC

チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動 ストローク(mm)600 配管形式(G) 集中配管形 ポートねじの種類(-) Rc ストッパ形式(B) ショックアブソーバ/アジャストボルト (先端金具):両端とも装着 内容量1個
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
23402908 CY1SG40-600BZ-A93-X2423
CADデータダウンロード
133,210
129,800
142,780 (税込)
15日以内出荷

返品不可
23402917 CY1SG40-600BZ-M9BA-X2423
CADデータダウンロード
137,610
129,800
142,780 (税込)
15日以内出荷

返品不可
23402926 CY1SG40-600BZ-M9BA-X322
CADデータダウンロード
149,160
139,800
153,780 (税込)
15日以内出荷

返品不可
23402935 CY1SG40-600BZ-M9BVL
CADデータダウンロード
136,950
129,800
142,780 (税込)
15日以内出荷

返品不可
23402944 CY1SG40-600BZ-M9PL
CADデータダウンロード
136,290
129,800
142,780 (税込)
15日以内出荷

返品不可
23402953 CY1SG40-600BZ-XB9
CADデータダウンロード
138,330
129,800
142,780 (税込)
15日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする