曜日別特売

マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・すべり軸受 CY1S-Zシリーズ CY1S32-1100BZ

マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・すべり軸受 CY1S-Zシリーズ CY1S32-1100BZ - SMC
作動方式複動オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付配管形式(-) 両側配管タイプポートねじの種類(-) Rcストローク(mm)1100チューブ内径(Φmm)32リード線(m)(-) 0.5ストッパ形式(B) ショックアブソーバ/アジャストボルト(先端金具):両端とも装着内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23410967CY1S32-1100BZ-M9BW321100M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
125,070
119,800
131,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
23410976CY1S32-1100BZ-M9BWV321100M9BWV 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
125,730
119,800
131,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする