マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・すべり軸受 CY1S-Zシリーズ CY1S32-390BZ

マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・すべり軸受 CY1S-Zシリーズ CY1S32-390BZ SMC

チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動 仕様(-X322) シリンダチューブ外周面硬質クロームめっき付 ストローク(mm)390 配管形式(-) 両側配管タイプ ポートねじの種類(-) Rc ストッパ形式(B) ショックアブソーバ/アジャストボルト(先端金具):両端とも装着 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
23411755 CY1S32-390BZ-X322
CADデータダウンロード
109,010
99,980
109,978 (税込)
15日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする