マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3Rシリーズ CY3R20-100

マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3Rシリーズ CY3R20-100 - SMC
作動方式複動ストローク(mm)100チューブ内径(Φmm)20内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23453168CY3R20-100-M9BL-XC5720100
46,420
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
23453177CY3R20-100-M9N-XC5720100
45,980
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
23453186CY3R20-100-M9NL-XC5720100
46,640
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
23453195CY3R20-100-M9NLS20100
38,280
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
23453204CY3R20-100-XC5720100
40,150
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
23453213CY3R20-100-X16020100
35,590
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする