SMC
マグネット式ロッドレスシリンダ/低重心ガイド形 CY1Fシリーズ CY1F25R-300
作動方式
複動
オートスイッチ種類
M9NV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-縦取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
ポートねじの種類
(-) Rc
ストローク(mm)
300
チューブ内径(Φmm)
25
リード線(m)
(-) 0.5
配管方向
(R) 右側集中配管
アジャストボルト追記号
(-) 両側標準
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23473766
CY1F25R-300-M9NV
CADデータダウンロード
25
300
¥
111,870
¥
98,980
¥
108,878
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください