メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1CW25-1200A7

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1CW25-1200A7 SMC

チューブ内径(Φmm)25 作動方式複動 ストローク(mm)1200 配管形式(-) 標準形 ポートねじの種類(-) Rc ガイド追記号(C) カムフォロアガイド形 右側ストローク調整ユニット(A7) アジャストボルト付&ロングスペーサ付 左側ストローク調整ユニット(A7) アジャストボルト付&ロングスペーサ付 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
23511654 MY1CW25-1200A7
CADデータダウンロード
121,500
109,800
120,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする