SMC
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1CW25-350L
ストローク(mm)
350
ポートねじの種類
(-) Rc
作動方式
複動
配管形式
(-) 標準形
オートスイッチ種類
M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
チューブ内径(Φmm)
25
リード線(m)
(L) 3
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
ガイド追記号
(C) カムフォロアガイド形
右側ストローク調整ユニット
(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
左側ストローク調整ユニット
(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23513045
MY1CW25-350L-M9BL
CADデータダウンロード
25
350
¥
105,050
¥
94,980
¥
104,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください