メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C25G-200A6

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C25G-200A6 SMC

チューブ内径(Φmm)25 作動方式複動 ストローク(mm)200 配管形式(G) 集中配管形 ポートねじの種類(-) Rc 右側ストローク調整ユニット(A6) アジャストボルト付&ショートスペーサ付 左側ストローク調整ユニット(A6) アジャストボルト付&ショートスペーサ付 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
23540555 MY1C25G-200A6
CADデータダウンロード
75,680
66,980
73,678 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする