メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C25G-400AA7

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C25G-400AA7 - SMC
ストローク(mm)400ポートねじの種類(-) Rc作動方式複動配管形式(G) 集中配管形チューブ内径(Φmm)25右側ストローク調整ユニット(A7) アジャストボルト付&ロングスペーサ付左側ストローク調整ユニット(A) アジャストボルト付内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23542637MY1C25G-400AA725400
78,650
71,980
79,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
23542646MY1C25G-400AA7-Z73L25400
83,600
75,980
83,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする