メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C32TNG

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C32TNG SMC

チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動 配管形式(G) 集中配管形 ポートねじの種類(TN) NPT 内容量1個
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ストローク(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
23557373 MY1C32TNG-1350
CADデータダウンロード
1350
123,310
109,800
120,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
23557398 MY1C32TNG-300
CADデータダウンロード
300
87,010
76,980
84,678 (税込)
9日以内出荷

返品不可
23557407 MY1C32TNG-650
CADデータダウンロード
650
100,210
88,980
97,878 (税込)
9日以内出荷

返品不可
23557389 MY1C32TNG-2311-XB11
CADデータダウンロード
2311
149,350
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
23557389 MY1C32TNG-2311-XB11 12638949 MY1C32TNG-2311 MY1C32TNG-2311 MY1C Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 SMC 12638949 MY1C Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 SMC 1個 149,800 税込164,780 品番が変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする