メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY1Mシリーズ MY1M63-700H6

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY1Mシリーズ MY1M63-700H6 SMC

チューブ内径(Φmm)63 作動方式複動 ストローク(mm)700 配管形式(-) 標準形 ポートねじの種類(-) Rc 右側ストローク調整ユニット(H6) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ショートスペーサ付 左側ストローク調整ユニット(H6) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ショートスペーサ付 内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
23605095 MY1M63-700H6
CADデータダウンロード
227,150
199,800
219,780 (税込)
8日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
23605104 MY1M63-700H6-M9BWL
CADデータダウンロード
233,970
229,800
252,780 (税込)
8日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
23605113 MY1M63-700H6-M9BWZ
CADデータダウンロード
234,630
219,800
241,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 数量1につき 2,000 / 税込 2,200

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする