メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY3Mシリーズ MY3M16-200L

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY3Mシリーズ MY3M16-200L SMC

チューブ内径(Φmm)16 作動方式複動 ストローク(mm)200 ポートねじの種類(-) M5 オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト 左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト 内容量1個
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
リード線(m)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
23606285 MY3M16-200L-M9BWZ
CADデータダウンロード
(Z) 5 M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
60,340
54,980
60,478 (税込)
3日以内出荷

返品不可
23606294 MY3M16-200L-M9BZ
CADデータダウンロード
(Z) 5 M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
59,900
53,980
59,378 (税込)
3日以内出荷

返品不可
23606303 MY3M16-200L-M9NW
CADデータダウンロード
(-) 0.5 M9NW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
59,020
52,980
58,278 (税込)
3日以内出荷

返品不可
23606319 MY3M16-200L-M9PV
CADデータダウンロード
(-) 0.5 M9PV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(PNP)-縦取出し
59,350
53,980
59,378 (税込)
3日以内出荷

返品不可
23606328 MY3M16-200L-M9PWZ
CADデータダウンロード
(Z) 5 M9PW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(PNP)-横取出し
60,340
54,980
60,478 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする