メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY3Mシリーズ MY3M16-400H

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY3Mシリーズ MY3M16-400H SMC

チューブ内径(Φmm)16 作動方式複動 ストローク(mm)400 リード線(m)(-) 0.5 ポートねじの種類(-) M5 オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 右側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト 左側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
23606766 MY3M16-400H-M9B
CADデータダウンロード
M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
63,420
55,980
61,578 (税込)
10日以内出荷

返品不可
23606775 MY3M16-400H-M9BV
CADデータダウンロード
M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
64,300
58,980
64,878 (税込)
10日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする