メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY3Mシリーズ MY3M40-700H

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY3Mシリーズ MY3M40-700H SMC

チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動 ストローク(mm)700 ポートねじの種類(-) Rc オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 右側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト 左側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
リード線(m)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
23609907 MY3M40-700H-M9BWL
CADデータダウンロード
(L) 3 M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
134,090
129,800
142,780 (税込)
10日以内出荷

返品不可
23609916 MY3M40-700H-M9PZ
CADデータダウンロード
(Z) 5 M9P 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(PNP)-横取出し
134,420
129,800
142,780 (税込)
10日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする