メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 MY1Hシリーズ MY1H16-100L6
チューブ内径(Φmm)16
作動方式複動
ストローク(mm)100
配管形式(-) 標準形
リード線(m)(L) 3
オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
右側ストローク調整ユニット(L6) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ショートスペーサ付
左側ストローク調整ユニット(L6) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ショートスペーサ付
内容量1個