メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 MY1Hシリーズ MY1H16-150AA6

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 MY1Hシリーズ MY1H16-150AA6 SMC

チューブ内径(Φmm)16 作動方式複動 ストローク(mm)150 配管形式(-) 標準形 右側ストローク調整ユニット(A6) アジャストボルト付&ショートスペーサ付 左側ストローク調整ユニット(A) アジャストボルト付 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
23612777 MY1H16-150AA6
CADデータダウンロード
88,990
79,980
87,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする