曜日別特売

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 MY1Hシリーズ MY1H16G-150LL7

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 MY1Hシリーズ MY1H16G-150LL7 - SMC
ストローク(mm)150作動方式複動配管形式(G) 集中配管形チューブ内径(Φmm)16右側ストローク調整ユニット(L7) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ロングスペーサ付左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23617214MY1H16G-150LL716150
97,680
87,980
96,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
23617223MY1H16G-150LL7-M9BW16150
103,840
92,980
102,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
23617239MY1H16G-150LL7-M9BWL16150
104,500
94,980
104,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする