メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 MY1Hシリーズ MY1H20-150L6

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 MY1Hシリーズ MY1H20-150L6 - SMC
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)150配管形式(-) 標準形右側ストローク調整ユニット(L6) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ショートスペーサ付左側ストローク調整ユニット(L6) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ショートスペーサ付内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23620337MY1H20-150L6
101,700
87,980
96,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
23620346MY1H20-150L6-M9B
107,310
97,980
107,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
23620355MY1H20-150L6-M9BL-XC56
110,500
98,980
108,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする