メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 MY1Hシリーズ MY1H20-300AA7

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 MY1Hシリーズ MY1H20-300AA7 SMC

チューブ内径(Φmm)20 作動方式複動 ストローク(mm)300 配管形式(-) 標準形 右側ストローク調整ユニット(A7) アジャストボルト付&ロングスペーサ付 左側ストローク調整ユニット(A) アジャストボルト付 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
23621789 MY1H20-300AA7
CADデータダウンロード
101,260
88,980
97,878 (税込)
15日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする