メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 MY1Hシリーズ MY1H25-500H7Z

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 MY1Hシリーズ MY1H25-500H7Z SMC

チューブ内径(Φmm)25 作動方式複動 ストローク(mm)500 配管形式(-) 標準形 ポートねじの種類(-) Rc 右側ストローク調整ユニット(H7) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ロングスペーサ付 左側ストローク調整ユニット(H7) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ロングスペーサ付 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
23635344 MY1H25-500H7Z
CADデータダウンロード
146,410
139,800
153,780 (税込)
15日以内出荷

返品不可
23635353 MY1H25-500H7Z-M9BZ
CADデータダウンロード
153,450
149,800
164,780 (税込)
15日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする