メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 MY1Hシリーズ MY1H32-600H6Z
チューブ内径(Φmm)32
シリンダストローク(mm)600
作動方式複動
配管形式(-) 標準形
リード線(m)(Z) 5
ポートねじの種類(-) Rc
オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
右側ストローク調整ユニット(H6) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ショートスペーサ付
左側ストローク調整ユニット(H6) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ショートスペーサ付
内容量1個