メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形(1軸) MY2Hシリーズ MY2H25G-200HS

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形(1軸) MY2Hシリーズ MY2H25G-200HS - SMC
ストローク(mm)200ポートねじの種類(-) Rc作動方式複動オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しシリンダ内径(Φmm)25リード線(m)(L) 3オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付左側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シリンダ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23685699MY2H25G-200HS-M9BL25200
111,600
99,980
109,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする