メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形(2軸) MY2HTシリーズ MY2HT40G-150L
シリンダ内径(Φmm)40
ストローク(mm)150
作動方式複動
リード線(m)(-) 0.5
ポートねじの種類(-) Rc
オートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ
左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ
内容量1個