メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形(2軸) MY2HTシリーズ MY2HT40G-400L6

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形(2軸) MY2HTシリーズ MY2HT40G-400L6 SMC

シリンダ内径(Φmm)40 ストローク(mm)400 作動方式複動 ポートねじの種類(-) Rc 右側ストローク調整ユニット(L6) 低荷重用ショックアブソーバ&ショートスペーサ付 左側ストローク調整ユニット(L6) 低荷重用ショックアブソーバ&ショートスペーサ付 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
23724646 MY2HT40G-400L6
CADデータダウンロード
247,720
229,800
252,780 (税込)
21日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする