曜日別特売

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形(2軸) MY2HTシリーズ MY2HT40G-600H7H6

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形(2軸) MY2HTシリーズ MY2HT40G-600H7H6 - SMC
ストローク(mm)600ポートねじの種類(-) Rc作動方式複動シリンダ内径(Φmm)40オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シリンダ内径(Φmm)
ストローク(mm)
リード線(m)
左側ストローク調整ユニット
右側ストローク調整ユニット
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23725888MY2HT40G-600H7H6-M9B40600(-) 0.5(H7) 高荷重用ショックアブソーバ&ロングスペーサ付(H6) 高荷重用ショックアブソーバ&ショートスペーサ付M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
287,160
269,800
296,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
23725897MY2HT40G-600H7H6-M9BAL-XB2040600(L) 3(H7) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ロングスペーサ付(H6) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ショートスペーサ付M9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
294,030
279,800
307,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする