メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B10G-200AH
チューブ内径(Φmm)10
作動方式複動
ストローク(mm)200
配管形式(G) 集中配管形
リード線(m)(M) 1
ポートねじの種類(-) Mねじ
オートスイッチ種類M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
オートスイッチ追記号(S) 1ヶ付
右側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
左側ストローク調整ユニット(A) アジャストボルト付
内容量1個