メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B10G-300A

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B10G-300A SMC

チューブ内径(Φmm)10 作動方式複動 ストローク(mm)300 配管形式(G) 集中配管形 ポートねじの種類(-) Mねじ オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 右側ストローク調整ユニット(A) アジャストボルト付 左側ストローク調整ユニット(A) アジャストボルト付 内容量1個
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
リード線(m)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
23731314 MY1B10G-300A-M9BAL
CADデータダウンロード
(L) 3 M9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
39,330
36,980
40,678 (税込)
9日以内出荷

返品不可
23731323 MY1B10G-300A-M9BVL
CADデータダウンロード
(L) 3 M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
38,010
33,980
37,378 (税込)
9日以内出荷

返品不可
23731339 MY1B10G-300A-M9NM
CADデータダウンロード
(M) 1 M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
37,020
33,980
37,378 (税込)
9日以内出荷

返品不可
23731348 MY1B10G-300A-M9NWVZ
CADデータダウンロード
(Z) 5 M9NWV 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-縦取出し
39,000
35,980
39,578 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする