メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B10G-60A

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B10G-60A SMC

チューブ内径(Φmm)10 作動方式複動 ストローク(mm)60 配管形式(G) 集中配管形 リード線(m)(L) 3 ポートねじの種類(-) Mねじ オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 右側ストローク調整ユニット(A) アジャストボルト付 左側ストローク調整ユニット(A) アジャストボルト付 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
23732109 MY1B10G-60A-M9BL
CADデータダウンロード
35,040
31,980
35,178 (税込)
25日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする