メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B10G-660H
チューブ内径(Φmm)10
作動方式複動
ストローク(mm)660
配管形式(G) 集中配管形
ポートねじの種類(-) Mねじ
オートスイッチ種類M9NW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
右側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
左側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
内容量1個