メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B10G-700H

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B10G-700H SMC

チューブ内径(Φmm)10 作動方式複動 ストローク(mm)700 配管形式(G) 集中配管形 ポートねじの種類(-) Mねじ 右側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト 左側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト 内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
オートスイッチ追記号
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
23732224 MY1B10G-700H-M9BVS
CADデータダウンロード
(-) 0.5 M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し (S) 1ヶ付
47,630
42,980
47,278 (税込)
25日以内出荷

返品不可
23732233 MY1B10G-700H-M9PL
CADデータダウンロード
(L) 3 M9P 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(PNP)-横取出し (-) 2ヶ付
50,880
44,980
49,478 (税込)
25日以内出荷

返品不可
23732249 MY1B10G-700H-M9PM
CADデータダウンロード
(M) 1 M9P 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(PNP)-横取出し (-) 2ヶ付
50,550
43,980
48,378 (税込)
25日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする